Beli led panel light di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHINOHARA LED Lighting for Panel Board
    25%
    Mulai

    Rp1.199.900

    SHINOHARA LED Lighting for Panel Board
    atribut:
    • Voltage (V): 100 to 240
  2. In-Lite Backlit Panel
    Mulai

    Rp659.900

    In-Lite Backlit Panel
    atribut:
    • Beam Angle (°): 120
    • Body Color: White
    • Color Rendering Image (CRI): ≥80
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Initial Lumen: 4800
    • Power (W): 40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 061/LSP/QI/08-V/2020
    • Standard: SNI
    • Voltage (V): 220-240
  3. Avana LED Panel Light
    Mulai

    Rp53.900

    Avana LED Panel Light
    Deskripsi:
    Memiliki Keunggulan - Dapat menyala hingga 15.000 Jam - Lebih Hemat listrik hingga 85% - Cahaya terang namun tidak menyilaukan di mata - Cahaya lampu tidak berkedip - Lebih aman, tidak gampang berdebu dan tidak gampang panas - Menggunakan chip LED dengan pencahayaan tinggi, efisiensi tinggi, dan CRI tinggi- Ramah lingkungan - Tingkat radiasi rendah
    atribut:
    • Color Temperature (Kelvin): 6500
    • Light Effects: Cool Daylight
  4. Enerpac Standard Hydraulic Ram
    Mulai

    Rp3.599.900

    Enerpac Standard Hydraulic Ram
    Deskripsi:
    General purpose rams attach to a hydraulic pump to lift heavy loads with minimal effort. They have a maximum working pressure of 10,000 psi.
  5. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  6. Avana LED Panel Light
    Mulai

    Rp50.900

    Avana LED Panel Light
    atribut:
    • Color Temperature (Kelvin): 6500
    • Light Effects: Cool Daylight
    • AC Voltage (V): 220-240
    • Lumens (lm): 960
  7. Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)
    atribut:
    • Material: Polycarbonates (PC)
    • IP Protection: IP 65
  8. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp53.900

  9. GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

    GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Fitting: E27
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 20000
  10. Fort Alat Ukur Waktu (Timer/Pengatur Waktu Otomatis)
    Mulai

    Rp109.900

    Fort Alat Ukur Waktu (Timer/Pengatur Waktu Otomatis)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220
    • Timing Range (hour): 0-99999
    • Frequency (Hz): 50
  11. Insize Block Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Insize Block Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    - V-groove on bottom and left for shafts (Shafts dia. 15-70mm); - With transverse vial; - Supplied with adjusting wrench
    atribut:
    • Sensitivity (mm): 0.02
  12. Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220 to 240
  13. Philips MASTER LEDtube Mains T5 (Lampu)
    Mulai

    Rp999.900

    Philips MASTER LEDtube Mains T5 (Lampu)
    atribut:
    • Cap-Base: G5 [ G5]
    • Power (W): 26
    • Voltage (V): 220-240
    • Beam Angle (°): 200
    • Color Consistency: <6
    • Color Rendering Index (Nom): 80
    • EU RoHS compliant: Yes
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom): 0.7
    • Nominal Lifetime (hour): 50000
    • Power Factor (Nom): 0.9
    • Starting Time (Nom): 0.5s
    • Switching Cycle: 200000X
    • Type: T5
    • Warm Up Time to 60% Light (Nom): 0.5s
  14. In-Lite LED Driver Emergency TL Lamp
    Mulai

    Rp149.900

    In-Lite LED Driver Emergency TL Lamp
    atribut:
    • Power (W): 18
  15. Philips SmartBright Direct Panel G2 (Lampu LED Panel)
    Mulai

    Rp659.900

    Philips SmartBright Direct Panel G2 (Lampu LED Panel)
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 or 60
    • Color: White
    • Overall Height (mm): 34
    • Beam Angle of Light Source (degree): 120
    • CE mark: CE mark
    • Cable (m): Cable 0.3 without plug
    • Connection: Connection unit 2-pole
    • Driver included: Yes
    • Driver/power unit/transformer: PSU (Power supply unit)
    • EU RoHS compliant: No
    • Glow-wire test: 650/30 (Temperature 650 °C, duration 30 s)
    • Number of Gear Units: 1 unit
    • Protection class IEC: Safety class II (II)
  16. Avana Panel Light
    Mulai

    Rp69.900

    Avana Panel Light
    atribut:
    • Color Temperature (Kelvin): 6500
    • Light Effects: Cool Daylight
    • AC Voltage (V): 220-240
    • Lumens (lm): 960
  17. FESTO Plug Socket with Cable KMEB Series
    Mulai

    Rp34.900

    FESTO Plug Socket with Cable KMEB Series
    atribut:
    • Mounting Position: Any
Daftar Harga led panel light Terbaru October 2026
SHINOHARA LED Lighting for Panel BoardRp1.199.900
In-Lite Backlit PanelRp659.900
Philips SmartBright Slim Panel (Lampu LED Panel)Rp659.900
Avana LED Panel LightRp53.900
Enerpac Standard Hydraulic RamRp3.599.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900
Avana LED Panel LightRp50.900
Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)Rp259.900
Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)Rp53.900
GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Rp14.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)